Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.1250 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Diamètre de la longueur totale4.6250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage53.5 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.500 tr/min
- SérieTCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1106KPPB2
- Numéro CUP du fabricant087796058965
- CUP_NON087796058965
- Poids3.94 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt