Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre6.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2480 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage75.1 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.500 tr/min
- SérieTCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1203KPPB4
- Numéro CUP du fabricant087796061422
- CUP_NON087796061422
- Poids8.47 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt