Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6570 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage55.3 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3650 tr/min
- SérieRCJO
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGN107KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796059245
- CUP_NON087796059245
- Poids5.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt