Aperçu
Description du fabricant
BOULON FLG RCJO 1-11/16 4
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1870 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.6250 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage62.4 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2900 tr/min
- SérieRCJO
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGN111KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796060012
- CUP_NON087796060012
- Poids7.87 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité