Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intensif, bloc à bride fixe carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Numéro de palierUG331L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale6.5000 po
- Largeur du boîtier11/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lb
- Capacité de charge statique radiale8500 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-31/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-13/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité d’expansion1/4 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327707804
- Poids12.35 lb
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt