Aperçu
Description du fabricant
FU332 FLANG NOIR F-U332
- Roulement à billes monté de 2 po, usage intensif, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre5.7500 po
- Numéro de palierUG332L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Largeur du boîtier3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique radiale16070 lb
- Capacité de charge statique radiale10000 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/4 po
- Rpm max.4950 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage3-1/16 po
- Capacité d’expansion9/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327708580
- CUP_NON662327708580
- Poids17.36 lb
- Espacement des trous de boulon5-3/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité