RCJO2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00563388
N° MFRRCJO2
Prix804.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00563388
N° MFRRCJO2
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
Prix804.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCJO 2 PO À 4-BOLT FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.9550 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    RCJO
  • Numéro CUP du fabricant
    087796111271
  • CUP_NON
    087796111271
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif