Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 11/16 po, usage intensif, bloc à bride carrée à 4-Bolt en fonte fixe, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre7.0000 po
- Numéro de palierUG343L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale8.8750 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale23420 lb
- Capacité de charge statique radiale15300 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage3-31/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/8 po
- Rpm max.3950 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage3-13/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité d’expansion7/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327735128
- Poids29.67 lb
- Espacement des trous de boulon7 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt