RCJO2 15/16

Timken (Fafnir)
RCJO2 15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact
N° D’ARTICLE MI00563401
N° MFRRCJO2 15/16
Prix2,369.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RCJO2 15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact
N° D’ARTICLE MI00563401
N° MFRRCJO2 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,369.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON FLG RCJO 2-15/16 4

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.2530 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    9.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    105.3 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RCJO
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GN215KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796061941
  • CUP_NON
    087796061941
  • Poids
    31.12 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif