Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 1/2 po, usage intensif, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre8.5000 po
- Numéro de palierUG356L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Diamètre de la longueur totale11.0000 po
- Largeur du boîtier1-1/4 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale35070 lb
- Capacité de charge statique radiale24100 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage5-5/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1 po
- Rpm max.3100 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage4-15/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité d’expansion11/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327883393
- Poids58 lb
- Espacement des trous de boulon8-1/2 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt