FU363
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI00563412
N° MFRFU363
Prix8,181.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité sans contact/de dégagement
N° D’ARTICLE MI00563412
N° MFRFU363
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
Votre prix8,181.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FU363 FLANG NOIR F-U363
  • Roulement à billes monté de 3 15/16 po, usage intensif, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Numéro de palier
    UG363L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Diamètre de la longueur totale
    12.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    31600 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5-25/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    1-1/8 po
  • Rpm max.
    2750 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    5-9/16 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité d’expansion
    11/32 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327963019
  • Poids
    82 lb
  • Espacement des trous de boulon
    9-1/2 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif