Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intensif, bloc de bride d’expansion carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Longueur totale4.6300 po
- Numéro de palierUG316L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Diamètre de la longueur totale4.6250 po
- Hauteur totale1.8000 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.6300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4810 lb
- Capacité de charge statique radiale2450 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-51/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU316 Roulements à billes - FEU316
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.9350 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage1-43/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique4810 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion3/16 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale9350 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327882662
- CUP_NON662327882662
- Poids4 lb
- Capacité de charge statique2450 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon3-1/2 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt