Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/8 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre3.8125 po
- Numéro de palierUG318L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointJoint à lèvres double N, joint labyrinthe H
- Diamètre de la longueur totale4.9375 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale6320 lb
- Capacité de charge statique radiale3530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.8300 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage1-59/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité d’expansion3/16 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids5.5 lb
- Espacement des trous de boulon3-13/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt