Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Longueur totale5.1300 po
- Numéro de palierUG320L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Hauteur totale2.2500 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.1300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lb
- Capacité de charge statique radiale4290 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/4 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU320 Roulements à billes - FEU320
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.7550 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-3/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7490 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion9/32 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale7550 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327734572
- CUP_NON662327734572
- Poids6.9 lb
- Capacité de charge statique4290 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt