Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceÉpais
- Longueur totale5.1300 po
- Numéro de palierUG322L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointLiquidation
- Hauteur totale2.2500 po
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.1300 po
- Code d’harmonisation8483204040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU322 Roulements à billes - FEU322
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.7550 tr/min
- SérieFEU
- Capacité de charge dynamique7490 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale7550 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327734589
- Poids6.70 lb
- Capacité de charge statique4290 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4.0000 po
- Type de montageBride 4-Bolt