Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Longueur totale6.0000 po
- Numéro de palierUG324L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointDégagement/sans contact
- Diamètre de la longueur totale6.0000 po
- Hauteur totale2.4700 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.0000 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale9126 lb
- Capacité de charge statique radiale5390 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-15/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU324 Roulements à billes - FEU324
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.7200 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-5/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique9126 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion9/32 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale7200 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327883195
- CUP_NON662327883195
- Poids9.5 lb
- Capacité de charge statique5390 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4-5/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt