Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 11/16 po, usage intensif, bloc de bride d’expansion carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 po
- Longueur totale6.2500 po
- Numéro de palierUG327L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Diamètre de la longueur totale6.2500 po
- Hauteur totale2.7500 po
- Largeur du boîtier11/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale6.2500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/4 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU327 Roulements à billes - FEU327
- Taille du boulon5/8 po
- Rpm max.6200 tr/min
- Série300
- Longueur de l’alésage2-19/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique11870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Capacité d’expansion3/16 po
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale6200 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327734848
- CUP_NON662327734848
- Poids12.2 lb
- Capacité de charge statique7110 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4-7/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt