FEU334
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvres N double, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563432
N° MFRFEU334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvres N double, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563432
N° MFRFEU334
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FEU334 BRIDENOIR FE-U334
  • Roulement à billes monté de 2 1/8 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Numéro de palier
    UG334L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    3-1/16 po
  • Capacité d’expansion
    9/32 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327713133
  • CUP_NON
    662327713133
  • Poids
    19.2 lb
  • Espacement des trous de boulon
    5-3/4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif