Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceÉpais
- Longueur totale8.8800 po
- Numéro de palierUG344L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLiquidation
- Hauteur totale3.9700 po
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale8.8800 po
- Code d’harmonisation8483204040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8200 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEU344 Roulements à billes - FEU344
- Taille du boulon7/8 po
- Rpm max.3950 tr/min
- SérieFEU
- Capacité de charge dynamique23420 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3950 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327735159
- Poids33 lb
- Capacité de charge statique15300 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon7.0000 po
- Type de montageBride 4-Bolt