FEU347
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563439
N° MFRFEU347
Prix2,755.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à double lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563439
N° MFRFEU347
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
Votre prix2,755.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FEU347 FLANG NOIR FE-U347
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Numéro de palier
    UG347L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Diamètre de la longueur totale
    9.0625 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26140 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-5/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Série
    300
  • Longueur de l’alésage
    4-3/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité d’expansion
    7/32 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327735326
  • Poids
    38.08 lb
  • Espacement des trous de boulon
    7-1/4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif