FEU363
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 3.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd, joint de dégagement
N° D’ARTICLE MI00563443
N° MFRFEU363
Prix12,736.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 3.9375 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd, joint de dégagement
N° D’ARTICLE MI00563443
N° MFRFEU363
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
Prix12,736.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FEU363 FLANG NOIR FE-U363

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Épais
  • Longueur totale
    12.1300 po
  • Numéro de palier
    UG363L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Liquidation
  • Hauteur totale
    5.7800 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    12.1300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5600 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEU363 Roulements à billes - FEU363
  • Taille du boulon
    1-1/8 po
  • Rpm max.
    2750 tr/min
  • Série
    FEU
  • Capacité de charge dynamique
    45000 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    2750 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327963057
  • Poids
    78 lb
  • Capacité de charge statique
    31600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    9.5000 po
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif