Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8440 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale11000 lbf
- Capacité de charge statique radiale5850 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage60.8 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5380 tr/min
- SérieLCJO
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGN108KLLB
- CUP_NON087796059528
- Poids6.9 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt