Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.9550 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre de la longueur totale7.0000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9800 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage76.7 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- SérieLCJO
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGN203KLLB
- Numéro CUP du fabricant087796061170
- CUP_NON087796061170
- Poids14.15 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt