Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.3080 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Diamètre de la longueur totale7.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage84.7 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3680 tr/min
- SérieLCJO
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGN207KLLB
- Numéro CUP du fabricant087796061552
- CUP_NON087796061552
- Poids16.32 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt