YCJM1 7/16

Timken (Fafnir)
YCJM1 7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563495
N° MFRYCJM1 7/16
Prix154.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJM1 7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563495
N° MFRYCJM1 7/16
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
Votre prix154.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJM 1-7/16 FLG
  • Cartouches à bride à quatre boulons avec inserts de roulement GYM-KRRB
  • Idéal pour les applications de convoyeur, de ventilateur et de soufflante, de scierie et de manutention d’aliments et de grains
  • Boîtiers en fonte durable revêtus de peinture en poudre pour résister à la corrosion, aux produits chimiques et à l’exposition aux intempéries
  • Cartouches à bride pour usage industriel pour prolonger la durée de vie des roulements
  • Joint de contact

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6560 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.4 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    YCJM
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GYM1107KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796189553
  • CUP_NON
    087796189553
  • Poids
    5.34 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif