MSF1.1/2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen
N° D’ARTICLE MI00563508
N° MFRMSF1.1/2
Prix418.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen
N° D’ARTICLE MI00563508
N° MFRMSF1.1/2
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
Prix418.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MSF 1-1/2 4 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1340 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3750 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Série
    MSF
  • Numéro CUP du fabricant
    747023012961
  • CUP_NON
    747023012961
  • Poids
    2.6 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif