YCJM1 11/16

Timken (Fafnir)
YCJM1 11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563517
N° MFRYCJM1 11/16
Prix242.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJM1 11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563517
N° MFRYCJM1 11/16
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
Votre prix242.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJM 1-11/16 FLG
  • Cartouches à bride à quatre boulons avec inserts de roulement GYM-KRRB
  • Idéal pour les applications de convoyeur, de ventilateur et de soufflante, de scierie et de manutention d’aliments et de grains
  • Boîtiers en fonte durable revêtus de peinture en poudre pour résister à la corrosion, aux produits chimiques et à l’exposition aux intempéries
  • Cartouches à bride pour usage industriel pour prolonger la durée de vie des roulements
  • Joint de contact

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    60.7 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    YCJM
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GYM1111KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796219847
  • CUP_NON
    087796219847
  • Poids
    7.5 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif