Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale7.3820 po
- Norme de mesureMétrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale13940 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9380 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.2450 tr/min
- SérieMSF
- Numéro CUP du fabricant747023013395
- CUP_NON747023013395
- Poids6.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt