Aperçu
- Longue durée de vie
- Fiabilité élevée
- Entretien minimisé
- Excellents joints
- Remplissage de graisse au lithium-calcium de haute qualité
- Boîtier en fonte
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.3740 po
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2800 tr/min
- SérieFYM
- Roulement de rechangeTABLEAU 214-208-2F
- Numéro CUP du fabricant7316571407180
- Poids13.01 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.