Aperçu
- Cartouches à bride à quatre boulons avec inserts de roulement GYM-KRRB
- Idéal pour les applications de convoyeur, de ventilateur et de soufflante, de scierie et de manutention d’aliments et de grains
- Boîtiers en fonte durable revêtus de peinture en poudre pour résister à la corrosion, aux produits chimiques et à l’exposition aux intempéries
- Cartouches à bride pour usage industriel pour prolonger la durée de vie des roulements
- Joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.4850 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale15600 lbf
- Capacité de charge statique radiale9800 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage86.2 mm
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- SérieYCJM
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGYM1211KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796197695
- CUP_NON087796197695
- Poids19.39 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt