F4BM 215-TF

SKF
F4BM 215-TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563610
N° MFRF4BM 215-TF
Prix600.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BM 215-TF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563610
N° MFRF4BM 215-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix600.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BM 2215-TF UNITÉ MONTÉE 4 BRIDE DE BOULON
  • Longue durée de vie
  • Fiabilité élevée
  • Entretien minimisé
  • Excellents joints
  • Remplissage de graisse au lithium-calcium de haute qualité
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    197 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11930 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    82.6 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    FYM
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 216-215-2F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344267
  • CUP_NON
    7316577344267
  • Poids
    15.72 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues