MBF-3
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00563613
N° MFRMBF-3
Prix2,073.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00563613
N° MFRMBF-3
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
Votre prix2,073.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MBF 3 4 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    7.6250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    MBF
  • Roulement de rechange
    NBG35-3
  • CUP_NON
    781711646021
  • Poids
    14.38 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif