MSF3
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen
N° D’ARTICLE MI00563619
N° MFRMSF3
Prix1,565.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen
N° D’ARTICLE MI00563619
N° MFRMSF3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,565.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON FLG 4 DE BASE MSF3 3 PO

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7360 po
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11910 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Série
    MSF
  • Numéro CUP du fabricant
    747023013432
  • CUP_NON
    747023013432
  • Poids
    9.3 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif