YCJM3 7/16

Timken (Fafnir)
YCJM3 7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563634
N° MFRYCJM3 7/16
Prix1,212.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJM3 7/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563634
N° MFRYCJM3 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,212.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJM 3-7/16 FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5313 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.5460 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    101.1 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    YCJM
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GYM1307KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796221307
  • CUP_NON
    087796221307
  • Poids
    32.13 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif