Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Largeur du boîtier1.9375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.5625 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5625 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieMSFD
- Roulement de rechange2-24D
- Numéro de catalogue du fabricant714110
- Dessin CAD
- Poids12.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt