Aperçu
Description du fabricant
MSFD-63 4-BLT BRIDE
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre8.3125 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale10.5625 po
- Largeur du boîtier3.8125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure4.6250 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6250 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon1.0000 po
- SérieMSFD
- Roulement de rechange3-315D
- Numéro de catalogue du fabricant713954
- Dessin CAD
- CUP_NON662461071397
- Poids56.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité