UCFCX09-28

AMI Bearings
UCFCX09-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00563699
N° MFRUCFCX09-28
Prix186.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
UCFCX09-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00563699
N° MFRUCFCX09-28
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
Votre prix186.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX09-28 1-3/4 CHARIOT FLG PILOTE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1094 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Diamètre du pilote
    4-1/4 po
  • Désactivation de l’unité
    1-19/32 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Série
    UCFCX00
  • Roulement de rechange
    UCX09-28
  • CUP_NON
    0808250323227
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif