MSF-55C CR
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563702
N° MFRMSF-55C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563702
N° MFRMSF-55C CR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSF-55C CR FLG 4-BOLT
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    8.4375 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    3.7813 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7813 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Fonte enduite de Flouropolymer
  • Série
    MSF
  • Roulement de rechange
    3-37C FG2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703128
  • CUP_NON
    662461245125
  • Poids
    30 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif