Aperçu
- Deux types : DL standard et DLM moyen
- Joint DualGuard – Comprend un joint à lèvre unique et un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements à billes DL/DLM.
- Couvercles d’extrémité enclenchables disponibles en stock pour la plupart des conceptions de boîtier populaires.
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents.
- Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement à l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale.
- Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
- Option haute température disponible pour 400°F .
- Désalignement statique de plus ou moins 2° .
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes D-Lok
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.1300 po
- Diamètre du trou de boulon0.5625 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Forme de l’alésageRonde
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7891 lbf
- Capacité de charge statique radiale4906 lbf
- Taille du boulon0.5625 po
- Longueur de l’alésage2.01 po
- Capacité de charge dynamique7891 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- LubrificationGraisse
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Numéro de catalogue du fabricant128846
- Espacement maximal des trous de boulon4.1300 po
- CUP_NON782475892112
- Poids6.13 lb
- Fixation d’arbreCollier de serrage
- Capacité de charge statique4906 lbf
- Espacement min. des trous de boulon4.1300 po
- Série de roulementsSérie 209
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.