Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieMSF
- Roulement de rechange3-17TC
- Numéro de catalogue du fabricant706062
- Dessin CAD
- Poids5.8 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt