Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre92 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage42.9 mm
- Taille du boulonM12
- SérieUCF200
- Roulement de rechangeUC207
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- CUP_NON0808250112890
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt