UCF207D1

NTN
UCF207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563800
N° MFRUCF207D1
Prix138.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563800
N° MFRUCF207D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF207D1 BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Longueur totale
    4.5937 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6250 po
  • Numéro de palier
    UC207D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5938 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.3437 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC207D1
  • ID du boîtier
    F207D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001181
  • CUP_NON
    4547359001181
  • Poids
    3.279 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif