Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage42.9 mm
- Espacement vertical des boulons31.8 mm
- Diamètre du moyeu95.3 mm
- Désactivation de l’unité46.4 mm
- Taille du boulonM10
- SérieUCFB200
- Roulement de rechangeUC207
- CUP_NON0808250321339
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt