Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre102 mm
- Numéro de palierUC208
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale51.20 mm
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage49.2 mm
- DescriptionUCF208, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
- Taille du boulonM12
- SérieUCF
- Roulement de rechangeUC208
- ID du boîtierF208
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- CUP_NON0808250119745
- Poids4.46 lb
- Nombre de trous de montage4
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt