UCF208D1

NSK
UCF208D1

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00563811
N° MFRUCF208D1
Prix157.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
UCF208D1

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00563811
N° MFRUCF208D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF208D1 VERROU À VIS DE FIXATION À QUATRE BOULONS

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    130 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    130 mm
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Série
    UCF
  • Numéro CUP du fabricant
    029176650963
  • CUP_NON
    029176650963
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif