UCF213D1

NTN
UCF213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563862
N° MFRUCF213D1
Prix236.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563862
N° MFRUCF213D1
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
Votre prix236.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF213D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8594 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8594 po
  • Numéro de palier
    UC213D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.3750 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.9687 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC213D1
  • ID du boîtier
    F213D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001242
  • CUP_NON
    4547359001242
  • Poids
    12.103 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif