Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palier5206C
- Type de roulementBalle
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Espacement des trous de boulon3.2500 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 acier à roulement, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - SF-206C
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Largeur du boîtier4.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.5940 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF-206C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461054734
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- CUP_NON662461054734
- Rpm max.5450 tr/min
- Vitesse maximale5450 tr/min
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Hauteur totale1.5625 po
- Longueur totale4.2500 po
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Largeur totale4.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechange5206C
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact
- Auto-alignementOui
- SérieSF
- Capacité de charge statique2567 lbf
- Type de roulementBalle
- Poids3.6 lb