Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Largeur du boîtier44.50 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure44.50 mm
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage44.50 mm
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSF
- Roulement de rechange5211C
- Numéro de catalogue du fabricant710336
- Dessin CAD
- CUP_NON662461054789
- Poids10.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt