MSF-307
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00563889
N° MFRMSF-307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00563889
N° MFRMSF-307
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSF-307 4 FLG BOULON
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Numéro de palier
    5307
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1-15/16 po, 49.20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Roulement de rechange
    5307
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710174
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461053645
  • CUP_NON
    662461053645
  • Poids
    5.5 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Profondeur globale
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif