MSF-311
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00563898
N° MFRMSF-311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI00563898
N° MFRMSF-311
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSF-311 4 FLG BOULON
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po, 174.60 mm
  • Numéro de palier
    3-115
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2-11/16 po, 68.30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge dynamique
    11789 lbf
  • Roulement de rechange
    5311
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710178
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461053683
  • CUP_NON
    662461053683
  • Poids
    12.1 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif